詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-12C

品名 : 135x 97mm 流し台網かご(銅製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 451-301
サイズ φ135(下部φ107)×97(H)mm 穴径 1.1mm
材質 銅
ほとんどの市販の流し台に使用可能
銅イオンの抗菌効果により、排水溝のヌメリ、悪臭を抑制します
追加説明
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1104ページ
ウェブカタログ画像
  • 銅製の利点

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top