詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-22

品名 : 112mm ごみこし網(ステンレス製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9407
サイズ φ111.5(φ68.5)×41(H)mm 適合排水口径 71~88mm
材質 ステンレス(SUS304)
丈夫でさびにくく、排水効果抜群
排水金具にはめ込んで使用
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/01 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1104ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top