詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-29A

品名 : 170mm ごみこし網(銅製)

仕様

適合排水口径 145~155mm サイズ φ170(底部:φ140)×53(H)mm
線径 φ0.4mm(#12) 材質
12メッシュ
衛生的に優れた銅製ゴミこし
銅の抗菌作用でヌメリ・臭いなどの発生を抑制
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 16:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top