詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DL-2

品名 : 102 m 浴室用ヘアーキャッチャー

仕様

メーカー カクダイ 型番 4139
外径 102mm 全高 20mm
材質 PP
ユニットバス用ヘアキャッチャー
浴室の小さなゴミを集めて、排水口のつまりを防止
※TOTOには合いません。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
ウェブカタログ画像
  • 適合表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top