詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468ED-21

品名 : 546x406x752mm 簡易洗面台

仕様

商品名 レスキューブ 用途 手洗い・洗顔など衛生管理で活用できる簡易洗面台
設置サイズ 約546(W)×406(D)×752(H)mm 収納サイズ 約546(W)×406(D)×433(H)mm
貯水タンク容量 約10L 排水バケツ容量 約10L
重量 約4.3kg 材質 本体・蓋・取手:ポリプロピレン
地震・水害などの災害発生時や各地自治体における屋内外のイベント、感染症対策など、様々なシーンの手洗い・洗顔等の衛生管理で活用できる簡易洗面台。
可搬用で貯水(給水)タンクと排水溜めバケツのセット。
追加説明
カタログ価格

39,300 (税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top