詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EG-21

品名 : G 1・1/4" オーバーフロー(丸型)

仕様

外径(mm) 目皿:φ61.4 ねじ径(G) 1-1/4”
材質 本体:PP
目皿:18-8 ステンレス(SUS304)・ABS
パッキン:合成ゴム
適合パイプ 外径:φ32mm
シンク用の小判型オーバーフローです。
目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
別売のユニオンナット(EA468LB-22)と三角パッキン(EA124MD-41)を使用しパイプと接続します。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1103ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top