品番 : EA468ET-1
品名 : 440x400x275mm マルチシンク
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | SK500#SC1 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 440(W)×400(D)×275(H)mm | 内寸サイズ | 416(W)×355(D)×150(H)mm |
| 実容量 | 8.5L | 重量 | 12.1kg |
| 材質 | 陶器 | ||
| 10Lのバケツも置ける便利なサイズ | |||
| 詰まり防止の目皿と水溜ゴム栓が一体となっており、つけおき洗いや泥汚れを落とすのに便利 | |||
| <使用上の注意> 塩素系漂白剤を使う際はバケツなどを使用して下さい。 ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。 |
|||
| <ご購入前に> 屋外で使用すると、砂粒などで陶器に傷が付く場合があります。 単水栓、2ハンドル混合水栓は、使用環境により商品の寿命が短くなる場合があります。 0℃以下になる場合は凍結予防が必要です。 |
|||
| ※水栓・トラップは別売です 推奨トラップ:T6PMR(Pトラップ)、T6SMR(Sトラップ) |
|||
| ※設置の際には、別途壁付金具:TLY220D(EA468GK-6)が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1086ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GK-6 : 洗面器用バックハンガー |
