詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468GD-2

品名 : 13mm水栓用 整流キャップ

仕様

メーカー TOTO 型番 THY508-1
ねじ径 W22山20 全長 11.5mm
13mm水栓用
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/18 06:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1079ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top