詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468GJ-38A

品名 : 小便器自閉バルブ

仕様

メーカー TOTO 型番 THG6A
全長 58mm 押しボタンサイズ 48×68mm
ねじサイズ M22×1.0 止めねじサイズ M5×6
材質 軟鋼、合成ゴム
小便器用
TG600P型用
締付工具(スパナ)付き
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top