詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468GK-22

品名 : 洗面器用自閉バルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TOTO 型番 TH447-1
ねじ径 W5/16 サイズ 114×93mm
適合配管径 16mm 材質 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
足踏み式用
ノンアスベストパッキン使用
追加説明
カタログ価格

20,900 (税抜)/ 22,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1125ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top