品番 : EA468GK-7
品名 : 洗面器用壁止め金具
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T8C |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 洗面器固定板 ×2 丸木ねじ(φ5.8×50mm)×2 |
材質 | ステンレス鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1082ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468ET-6 : 510x500x405mm 洗濯用流し |
