詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-12

品名 : シングル混合水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 SF-WL435SY
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ64mm 吐水口長さ 220mm(自在)
設置サイズ(幅×奥行×高さ) 200×284×212mm 仕様 一般地用
材質 黄銅
キッチン・壁付用
抗菌ハンドル
泡沫吐水(泡沫口 M24×1)
エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 05:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1087ページ
ウェブカタログ画像
  • エコハンドル

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top