品番 : EA468HA-22
品名 : 立水栓(吐水口回転形)
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | LF-1R |
---|---|---|---|
呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
取付穴径 | φ27±2mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 75×92mm |
材質 | 本体:青銅 吐水口:真鍮 |
||
吐水口回転形 | |||
節水コマ仕様(一般地用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1144ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA124MM-1 : 15.0mm/13用 コマ(節水型) |