品番 : EA468HA-27
品名 : 共用横水栓
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-115G |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 80×99㎜ | 吐水タイプ | 整流 |
| 材質 | 青銅 | ||
| 節水コマ仕様(一般地用) | |||
| キー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/21 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1087ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468HB-1 : 水栓ハンドル(キー式) |
| 部品 | EA124MM-1 : 15.0mm/13用 コマ(節水型) |
