品番 : EA468HA-30
品名 : 共用横水栓(カップリング付)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-15G-13-CV |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | 15mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 84×105.3mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| キー式 | |||
| カップリング付き | |||
| 逆止弁付き | |||
| 節水コマ仕様(一般地用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1087ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MM-1 : 15.0mm/13用 コマ(節水型) |
