品番 : EA468HA-54
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(吐水口引出式)
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-J345SYU |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ36±2mm | 吐水口長さ | 130mm |
| ホース引出長さ | 300mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 149×188mm |
| 仕様 | 一般地用 | 材質 | 金属(主に銅合金) |
| 吐水口引出式 | |||
| 泡沫吐水 | |||
| ポップアップ式排水栓 | |||
| 逆止弁付き | |||
| エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水濡れを防ぐため、水受けタンク(別売)が別途必要です。 | |||
| ※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。 | |||
| ※止水栓はドライバー式をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1086ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468HA-54T : [EA468HA-54用] 水受けタンク |
