詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-55

品名 : G 1/2" シングル混合水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-E340SY
呼 13 ねじ径 G1/2”
取付穴径 φ36±2mm 吐水口長さ 115mm(固定)
設置サイズ(奥行×高さ) 115×169mm 材質 金属(主に銅合金)
仕様 一般地・寒冷地共用
ポップアップ式排水栓
逆止弁付き
節水調整できるエコダイヤル機能付き
エコモードにするとシングルレバーの全開状態でも適量水量吐水となり、出し過ぎを防ぎます。
エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。
追加説明
カタログ価格

36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1086ページ

代替品

EA468HA-56
  • 品番

    EA468HA-56

  • コメント

    違い:レバー形状、設置サイズなど

ウェブカタログ画像
  • エコダイヤル
  • エコハンドル

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top