品番 : EA468HA-57
品名 : 立水栓(セルフストップ式)
水のムダ使いがないため、無理なく節水できると同時に衛生的。パブリックな場所におすすめ
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-P02B |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | φ27±2mm | 吐水口長さ | 95mm(固定) |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 95×144mm | 給水条件 | 0.07(流動時)~0.75MPa(静止時) |
| 材質 | 金属(主に銅合金) | 仕様 | 一般地 |
| セルフストップ式 | |||
| 泡沫吐水 | |||
| プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1088ページ | ||||
