詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-65

品名 : PJ 1/2" センサー式混合水栓(排水栓無)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 AM-320TCV1
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 φ27±2~φ36±2 吐水口長さ 125mm(固定)
設置サイズ(奥行×高さ) 127×187mm 材質 銅合金
電源 AC100V(50/60Hz) 仕様 一般地用
サーモスタット付き
節水泡沫吐水
逆止弁付き
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1087ページ
ウェブカタログ画像
  • 自動学習センサー
  • 節水泡沫吐水
  • お掃除楽々台座
  • 機能部形状

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top