品番 : EA468HE-23
品名 : G 1/2"/1500mm シャワーホース
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-1882 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2” | ホース長 | 1.5m |
| ホース外径 | 16mm | 材質 | 樹脂 |
| カラー | ライトグレー | ||
| ※スイッチシャワーが付いている場合は、ホースのみ交換はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1089ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA468HE-1A : G 1/2" シャワーホースセット |
