詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HE-31A

品名 : シャワーハンガー

仕様

メーカー LIXIL 型番 BF-30E/FW1
サイズ φ46×56mm 取付ピッチ 15~25mm
材質 ABS(本体)、POM ホワイト
在来浴室用シャワーフック(ユニットバス使用不可)
取付ピッチ調整式
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1090ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top