詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HE-3B

品名 : G 1/2" シャワーホースセット(スイッチ付)

節水と浴び心地を両立したまま、ウルトラファインバブル生成機構も搭載

仕様

メーカー LIXIL 型番 BF-SJ7MBE(1.6)-AT
取付ねじ径 M20×1 ホース長 1.6m
材質 ホース:樹脂
ファインバブル機構と一時止水スイッチが搭載された「エコアクアPlusスイッチ」付き
減圧弁付シャワーエルボ90°仕様。エルボで減圧させヘッド部で止水します。
樹脂製防カビホース
追加説明
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 空気をたっぷりと含んだ大粒の水滴で洗い上げる、アクアスプレー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top