詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HF-2

品名 : 掃除流し用排水トラップ

仕様

メーカー LIXIL 型番 SF-20PA
パイプ外径 75mm 適合配管径 65mm(鉛管)
材質 鉄(白色塗料焼付)
掃除流し用壁排水Pトラップ
鉛管LP65用フランジ付き
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1091ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top