詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468J-1

品名 : 47-53x23mm 蛇口ハンドルレバー

蛇口をひねりやすくする補助器具

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M581
使用可能蛇口外径 47~53mm ハンドル長さ 約30mm
サイズ 70×23×97mm 材質 ABS樹脂・合成ゴムエラストマー
蛇口ハンドルに取り付けるだけで開閉操作が簡単になります。
ドライバーなどの工具は使わずにレバーをまわすだけで取り付けられます。
レバーを回すだけの簡単固定タイプ
すべり止めゴムでガッチリ固定
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1079ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top