詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468Y-2

品名 : 散水栓ボックス

仕様

メーカー カクダイ 型番 6261
推奨散水栓 呼13 サイズ 235×190×95mm
フタ厚み 1.2mm 側面厚み 1.0mm
材質 ステンレス(SUS304)
ヘアライン仕上げ
人通行 不可
底板なし
くさり付き
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2516ページ
ウェブカタログ画像
  • ふたを開けたときのイメージ(くさり付)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top