品番 : EA469AG-204
品名 : Rc 1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFU2-15 |
---|---|---|---|
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン | |||
材質 | SUS304(SCS13) | 全長(mm) | 41 |
最高圧力 | 1.75MPa | オーリング材質 | EPDM |
使用温度範囲 | -20℃~100℃ | 使用流体 | 冷温水 |
ねじ径 | Rc1/2” | 呼び径(A呼称) | 15 |
対辺(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|