品番 : EA469AG-206
品名 : Rc 3/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFU2-20 |
---|---|---|---|
オーリング材質 | EPDM | ねじサイズ(Rc) | 3/4” |
最高圧力 | 1.75MPa | 使用温度範囲 | -20℃~100℃ |
使用流体 | 冷温水 | 全長(mm) | 49 |
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン | |||
材質 | SUS304(SCS13) | 呼び径(A呼称) | 20 |
対辺(mm) | 48 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 18:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|