詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BM-31

品名 : G1/2"xG1/2" 伸縮継手

仕様

メーカー カクダイ 型番 6231-13x13
13 ねじ径 オス:G1/2
メス:G1/2
全長 44.5mm 伸縮幅 22mm
材質 黄銅
ブレードホースの長さが足りないときに止水栓との間に取付けて止水栓と接続します。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 17:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ
ウェブカタログ画像
  • 伸縮継手の使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top