詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BP-65

品名 : W28-18TxPJ1/2" アジャストクランク

仕様

メーカー カクダイ 型番 101-416
呼 13 ねじ径 メス:W28山18
オス:PJ1/2
材質 青銅
シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
水量調節弁、水抜き付き
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/21 16:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
ウェブカタログ画像
  • 壁に取付けた状態でも、前後位置5mm、360°調整が可能!
  • 水抜き付き

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top