詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BR-3

品名 : G 1/2"[ 8mm]銅管用逆止弁

仕様

メーカー カクダイ 型番 0723-8
ねじ径 G1/2” 内径 8.8mm
全長 59mm ナットのねじ径 M20×1.5
適合配管外径 8mm 材質 黄銅、POM(弁体)
外径8mm銅管用
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1097ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例 ※使用ナットのネジサイズ:M20×1.5

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top