詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BR-9A

品名 : G 1/2" ウォーターハンマー吸収器(止水栓補助型)

仕様

メーカー カクダイ 型番 643-402
ねじ径 G1/2 サイズ φ41×64mm
使用圧力 0.1~0.75MPa 使用流速 3m/秒以下
使用温度 1℃~85℃ 使用流体 水、温水(上水道水)
パッキン付き
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止機器を入れても解消されないことがあります。
追加説明
カタログ価格

9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1071ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top