詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AD-20

品名 : Rc 2" ボールバルブ(青銅製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 B3-50
材質 青銅(ボディ) ねじサイズ(Rc) 2”
最高使用圧力 静流水・油
5~35℃:2.8MPa
~85℃:1.4MPa
~120℃:0.7MPa
脈動水・油・エアー
~85℃:1.0MPa    
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
スタンダードボアタイプ
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/04/16 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1119ページ
バリエーション一覧
EA470AD-4 Rc 1/2" ボールバルブ(青銅製)
EA470AD-6 Rc 3/4" ボールバルブ(青銅製)
EA470AD-10 Rc 1" ボールバルブ(青銅製)
EA470AD-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(青銅製)
EA470AD-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(青銅製)
EA470AD-20 Rc 2" ボールバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA470AD-6です。
  • ※画像はEA470AD-6です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top