品番 : EA470AZ-12
品名 : Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FS-32 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 冷温水・不凍液・油・エアー -15~70℃:4.2MPa ~150℃:0.5MPa |
材質 | 真鍮 |
レデューストボア | |||
ねじサイズ(Rc) | 1・1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/24 00:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1118ページ |