品番 : EA470B-2
品名 : G 1/4" 三方ボールバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ねじサイズ | G(PF)1/4” | 最高使用圧力 | 4.0MPa |
---|---|---|---|
材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮(硬質クロムメッキ) シール材:PTFE ハンドル:アルミ |
使用流体 | 空気、水 |
六角対辺(mm) | 27 | ハンドル長(mm) | 130 |
重量(g) | 713 | ||
フルボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1120ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA470B-2 G 1/4" 三方ボールバルブ |
EA470B-3 G 3/8" 三方ボールバルブ |
EA470B-4 G 1/2" 三方ボールバルブ |
EA470B-6 G 3/4" 三方ボールバルブ |
EA470B-8 G 1″ 三方ボールバルブ |
拡大