品番 : EA470BA-114
品名 : Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
仕様
材質 | 弁箱:C3771BE(FS-CD75 (4)) ふた:C3771BE(FS-CD75 (4)) 弁棒:C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) ボール:C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) |
最高圧力(水・油・ガス(※)) | 常温:2.0MPa(28kgf/c㎡) 150℃以下:0.62MPa(7kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
スタンダードボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/19 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1119ページ |
拡大
※画像はEA470BA-103です。