品番 : EA470BF-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | G-FF-25 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
最高使用圧力 | -15~100℃:2.8MPa | ねじサイズ(Rc) | 1” |
フルボアタイプ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/19 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1118ページ |