品番 : EA470BL-14
品名 : Rc1・1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVG-40 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 水・油(180℃以下):1.0MPa |
材質 | SUS316(SCS14A) |
ねじサイズ(Rc) | 1・1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 22:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1116ページ |