品番 : EA470BM-21
品名 : Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | GK1-T15M |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15 | 取付ねじ | Rc1/2” |
| 全長 | 65㎜ | 最小内径 | 12.5mm |
| 使用圧力範囲 | 2.3~3.3kPa | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| LPガス低圧用 | |||
| 日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品 | |||
| 気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付き | |||
| 従来通りのねじガス栓として使用可能 | |||
| 配管の気密検査ができます。(両側検査) | |||
| 上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査) | |||
| 燃焼圧の測定可能 | |||
| ガス栓表示シール付き | |||
| 【注意】 ※このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。 ※ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
