品番 : EA470BM-6
品名 : Rc 2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | G-50 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | 温度 | -10~70℃ |
使用圧力範囲 | 2.3~3.3kPa | ||
ガス栓を取り付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。 | |||
LPガス低圧用 | |||
ねじ接続には耐LPガス製のシール剤を使用してください。 | |||
LPガス低圧用ねじボールガス栓(適合性検査合格品) | |||
ガス栓表示シール同梱 | |||
フルボア型 | |||
ねじサイズ(Rc) | 2” | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1118ページ |