詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470FC-4R

品名 : R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ(ニップル型)

仕様

最高圧力 1.0MPa(水圧) 使用流体 水
使用温度 0~100℃ 入口ねじ R1/2”
出口ねじ R1/2” 全長 64mm
重量 160g ボール口径 8.0mm
六角穴径 3mm 材質 本体:真鍮(クロムメッキ)
狭い通路の配管に最適です。
ハンドルの代わりに六角レンチやマイナスドライバーで開閉が可能です。
追加説明
カタログ価格

4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ハンドルの代わりに六角レンチやマイナスドライバーで開閉が可能です。
  • A:R1/2”   B:R1/2”   C:64mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top