品番 : EA470GS-7
品名 : 22.22mmxR3/4" ボールバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | S3-2220 |
|---|---|---|---|
| 銅管サイズ | 22.22mm | ねじサイズ | R3/4” |
| 全長 | 72.5mm | 最小内径 | 12.5mm |
| 材質 | 真鍮 | 最高許容圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -15~100℃ | 使用流体 | 冷温水・油・不凍液 |
| 開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単 | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| ハンドル無しのため、楽に配管保温工事可能で、使用中の誤操作防止 | |||
| 銅管を直接ロウ付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
