品番 : EA471B-20
品名 : Rp1/2" 水栓取付金具(固定枠付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 625-711 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | Rp1/2” |
| 対応壁厚 | 10~60、75~145mm | 設置サイズ | 67(W)×210.5(D)×112.5mm |
| 材質 | ステンレス、PVC | 付属品 | 樹脂製座付水栓エルボ×1個 |
| 塀用 | |||
| ベランダや外構のブロック塀に挟んで固定する屋外配管固定器具 | |||
| 60mmより薄い壁に取付ける場合は、後方のL金具を逆向きにして挟みます。 | |||
| ※屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
