品番 : EA471CQ-1
品名 : #40,#50 ドレンパイプ用逆止弁
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | DPG-4050G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VP管(VP40・VP50)・VU管(VU40・VU50) ※VP40・VU40にはアダプターを使用 |
サイズ(W×D×H)mm | 83.5×80×76.9 |
| 材質 | ACS樹脂 | 付属品 | 40サイズ用アダプター×2個 |
| エアコン等のドレン排水管の臭気対策用に | |||
| 弁体部を取り外して点検・清掃等のメンテナンスが可能です。 | |||
| 通常時は磁石の反発によって弁を密閉し、さらに排水を溜めておけるのでダブルで臭気をシャットアウトします。 ※排水はある程度溜まると自重で弁が開き、排出されていく仕組みです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
