品番 : EA471EP-65
品名 : #65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
仕様
材質 | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル | 呼び径(塩ビ管) | 65 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 76 | 厚み(mm) | 4.5 |
全長(m) | 2 | 入数 | 1本 |
最高使用圧力(静水圧) | 0.75MPa | ||
JIS K 6742 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 03:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1106ページ 1476ページ |