品番 : EA472A-20
品名 : ロータンク補修セット(マルチタイプ)
「トイレの水が止まらない」をこれ1つでトラブル解決!
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 662-320 |
|---|---|---|---|
| ロータンクボールタップ | |||
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 材質 | POM、ABS、黄銅 | ||
| ロータンクゴムフロート | |||
| 配管径 | 呼32・38・51兼用 | フロート直径 | 68.5mm |
| くさり長 | 320mm | 材質 | EPDM、SUS305相当 |
| INAX以外の国産ロータンク式トイレに取り付け可能 | |||
| ボールタップは水位調節が簡単。和式・様式どちらにも対応。手洗管、補助給水管の有無にかかわらず取り付けできます。 | |||
| ゴムフロートは手が黒くならない、青色ゴム仕様。経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA472A-21 : ロータンクボールタップ(マルチタイプ) |
| セット商品 | EA472AC-33 : 呼32・38・51兼用 ロータンクゴムフロート |
ウェブカタログ画像
拡大
