品番 : EA472AC-1
品名 : W3/16"/125mm ポリ玉
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 664-006 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W3/16 | 球径 | 125×95mm |
| 最高使用温度 | 60℃ | 材質 | ポリエチレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ 1107ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472A-3 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式) |
| 本体 | EA472A-12 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式) |
