詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AC-22

品名 : 呼32・38・51兼用 ロータンクゴムフロート

仕様

メーカー カクダイ 型番 4643
配管径 呼32・38・51兼用 フロート直径 68.5mm
くさり長 320mm 材質 EPDM、SUS304
ロータンク補修用
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用可能
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 21:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • メンテナンス

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top