詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472BA-23

品名 : 535xφ38mm 洗浄管

仕様

メーカー TOTO 型番 TS171D
配管径 φ38mm 全長 535mm
材質 黄銅、ステンレス鋼
大便器用洗浄管
隅付ロータンク用
和風便器用
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top