詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472BB-1

品名 : PJ 1/2" 小便器フラッシュバルブ

仕様

メーカー TOTO 型番 TG600PN
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
サイズ 165(W)×48(D)×204(H)mm 使用圧力 0.07~0.75MPa
使用環境温度 1~40℃ 材質 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
一般住宅、パブリック用
ノンアスベストパッキン使用
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1082ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top