品番 : EA472BB-42
品名 : 小便器用バックハンガー
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T9R |
|---|---|---|---|
| バックハンガー | 60(W)×24(D)×79.5(H)mm | 取付ねじ(3本) | φ5.8×63mm |
| 取付穴間サイズ | 32mm | 材質 | 軟鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1083ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468ET-6 : 510x500x405mm 洗濯用流し |
